Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 1000A B1100 2x20x10 PCFB1011A

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 1000A B1100 2x20x10 PCFB1011A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001578M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1176 mm

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646877857

Sonepar Artikelnummer

121261477

Hersteller Artikelnummer

1STQ001578M0000

Hersteller Typ

PCFB1011A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001578M0000

Ausführung:

flach

Länge:

1176 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.800 kg

ABB Horizontal-Sammelschiene PCFB11100A, HSS 1000 A, Schrankbreite 1100 mm, 2 × 20 × 10 mm, A-Variante. A-Ausführung der 1000-A-Horizontalsammelschiene (2 × 20 × 10 mm) für ABB-Schränke (B 1100 mm) in spezifischer Systemkonfiguration.