Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 1000A B1100 2x20x10 ver PCFS1011

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 1000A B1100 2x20x10 ver PCFS1011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004517B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 4484 mm

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646837189

Sonepar Artikelnummer

121259931

Hersteller Artikelnummer

1STQ004517B0000

Hersteller Typ

PCFS1011

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004517B0000

Ausführung:

flach

Länge:

4484 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.900 kg

ABB PCFS1011 Hauptsammelschiene 1000 A, Breite 1100 mm, Querschnitt 2x20x10. Verzinnter Kupfer-Flachleiter als horizontale Sammelschiene in ABB-Reihenschaltschranksystemen.