Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 1000A B1100 2x20x10 ver PCFS1011A

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 1000A B1100 2x20x10 ver PCFS1011A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001688M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1121 mm

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646878953

Sonepar Artikelnummer

121261348

Hersteller Artikelnummer

1STQ001688M0000

Hersteller Typ

PCFS1011A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001688M0000

Ausführung:

flach

Länge:

1121 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.620 kg

ABB Horizontal-Sammelschiene (HSS) versetzt, 1000 A, Schrankbreite 1100 mm, 2×20×10 mm, A-Variante. Versetzte Kupfer-Horizontalsammelschiene für 1000 A in ABB-Schränken (B 1100 mm), Versatz-Ausführung ermöglicht den Höhenversatz zwischen zwei Schienensystemen oder Einbauebenen. A-Systemkonfiguration.