Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 1000A B1300 2x20x10 PCFB1013A

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 1000A B1300 2x20x10 PCFB1013A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001580M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1452 mm

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646877871

Sonepar Artikelnummer

121261479

Hersteller Artikelnummer

1STQ001580M0000

Hersteller Typ

PCFB1013A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001580M0000

Ausführung:

flach

Länge:

1452 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

4.700 kg

ABB Horizontal-Sammelschiene PCFB11300A, HSS 1000 A, Schrankbreite 1300 mm, 2 × 20 × 10 mm, A-Variante. A-Ausführung der 1000-A-Horizontalsammelschiene (2 × 20 × 10 mm) für ABB-Schränke (B 1300 mm) in spezifischer Systemkonfiguration.