Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 1000A B1300 2x20x10 ver PCFS1013A

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 1000A B1300 2x20x10 ver PCFS1013A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001690M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1397 mm

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646878977

Sonepar Artikelnummer

121261350

Hersteller Artikelnummer

1STQ001690M0000

Hersteller Typ

PCFS1013A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001690M0000

Ausführung:

flach

Länge:

1397 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

4.520 kg

ABB Horizontal-Sammelschiene (HSS) versetzt, 1000 A, Schrankbreite 1300 mm, 2×20×10 mm, A-Variante. Versetzte Kupfer-Horizontalsammelschiene für 1000 A in ABB-Schränken (B 1300 mm), Versatz-Ausführung ermöglicht den Höhenversatz zwischen zwei Schienensystemen oder Einbauebenen. A-Systemkonfiguration.