Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 1000A B350 2x20x10 PCFB1035

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 1000A B350 2x20x10 PCFB1035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003168B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1408 mm

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646824776

Sonepar Artikelnummer

121308015

Hersteller Artikelnummer

1STQ003168B0000

Hersteller Typ

PCFB1035

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003168B0000

Ausführung:

flach

Länge:

1408 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.700 kg