Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 1600A B1000 2x40x10 PCFB1610

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 1600A B1000 2x40x10 PCFB1610

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003194B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 4268 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646825230

Sonepar Artikelnummer

121261016

Hersteller Artikelnummer

1STQ003194B0000

Hersteller Typ

PCFB1610

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003194B0000

Ausführung:

flach

Länge:

4268 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

8.200 kg

ABB Horizontal-Sammelschiene (HSS) 1600 A, Schrankbreite 1000 mm, 2×40×10 mm. Kupfer-Horizontalsammelschiene des ABB-VSS-Systems für 1600 A Nennstrom in Schaltschränken der Breite 1000 mm, massiver Kupferquerschnitt (2×40×10 mm) für niederohmige, hochstromige Energieverteilung. ABB-Originalzubehör für professionellen Schaltschrankbau.