Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 1600A B1000 2x40x10 PCFB1610A

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 1600A B1000 2x40x10 PCFB1610A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001597M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1067 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646878045

Sonepar Artikelnummer

121261097

Hersteller Artikelnummer

1STQ001597M0000

Hersteller Typ

PCFB1610A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001597M0000

Ausführung:

flach

Länge:

1067 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

7.140 kg

ABB Horizontal-Sammelschiene (HSS) 1600 A, Schrankbreite 1000 mm, 2×40×10 mm, A-Variante. A-Ausführung der ABB-Kupfer-Horizontalsammelschiene für 1600 A in Schaltschränken der Breite 1000 mm, spezifische Systemkonfiguration gegenüber der Standardausführung.