Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 1600A B1200 2x40x10 ver PCFS1612

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 1600A B1200 2x40x10 ver PCFS1612

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004538B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 4924 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646837394

Sonepar Artikelnummer

121259942

Hersteller Artikelnummer

1STQ004538B0000

Hersteller Typ

PCFS1612

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004538B0000

Ausführung:

flach

Länge:

4924 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

8.300 kg

ABB PCFS1612 Hauptsammelschiene 1600 A, Breite 1200 mm, Querschnitt 2x40x10. Verzinnter Kupfer-Flachleiter als horizontale Sammelschiene in ABB-Reihenschaltschranksystemen.