Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 1600A B400 2x40x10 vers PCFS1640

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 1600A B400 2x40x10 vers PCFS1640

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004531B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1404 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646837325

Sonepar Artikelnummer

121259945

Hersteller Artikelnummer

1STQ004531B0000

Hersteller Typ

PCFS1640

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004531B0000

Ausführung:

flach

Länge:

1404 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

2.400 kg

ABB PCFS1640 Hauptsammelschiene 1600 A, Breite 400 mm, Querschnitt 2x40x10. Verzinnter Kupfer-Flachleiter als horizontale Sammelschiene in ABB-Reihenschaltschranksystemen.