Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 1600A B600 2x40x10 PCFB1660A

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 1600A B600 2x40x10 PCFB1660A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001604M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 626 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646878113

Sonepar Artikelnummer

121260544

Hersteller Artikelnummer

1STQ001604M0000

Hersteller Typ

PCFB1660A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001604M0000

Ausführung:

flach

Länge:

626 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

4.280 kg

ABB Horizontal-Sammelschiene PCFB1660A, HSS 1600 A, Schrankbreite 600 mm, 2 × 40 × 10 mm. Kupfer-Horizontalsammelschiene für 1600 A in ABB-Schränken der Breite 600 mm, zweiteilige Ausführung (2 × 40 × 10 mm) für hohe Nennströme in kompakten Schaltschrankfeldern. ABB-XLine-Systemkomponente.