Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 1600A B600 2x40x10 vers PCFS1660

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 1600A B600 2x40x10 vers PCFS1660

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004533B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2284 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646837349

Sonepar Artikelnummer

121260012

Hersteller Artikelnummer

1STQ004533B0000

Hersteller Typ

PCFS1660

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004533B0000

Ausführung:

flach

Länge:

2284 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.900 kg

ABB PCFS1660 Hauptsammelschiene 1600 A, Breite 600 mm, Querschnitt 2x40x10. Verzinnter Kupfer-Flachleiter als horizontale Sammelschiene in ABB-Reihenschaltschranksystemen.