Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 2000A B400 2x60x10 PCFB2040A

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 2000A B400 2x60x10 PCFB2040A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001612M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 406 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646878199

Sonepar Artikelnummer

121261112

Hersteller Artikelnummer

1STQ001612M0000

Hersteller Typ

PCFB2040A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001612M0000

Ausführung:

flach

Länge:

406 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

4.280 kg

ABB Horizontal-Sammelschiene (HSS) 2000 A, Schrankbreite 400 mm, 2×60×10 mm, A-Variante. A-Ausführung der ABB-Kupfer-Horizontalsammelschiene für 2000 A in Schaltschränken der Breite 400 mm, spezifische Systemkonfiguration gegenüber der Standardausführung.