Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 2000A B800 2x60x10 vers PCFS2080

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 2000A B800 2x60x10 vers PCFS2080

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004544B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 3164 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646837455

Sonepar Artikelnummer

121260023

Hersteller Artikelnummer

1STQ004544B0000

Hersteller Typ

PCFS2080

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004544B0000

Ausführung:

flach

Länge:

3164 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

8.400 kg

ABB PCFS2080 Hauptsammelschiene 2000 A, Breite 800 mm, Querschnitt 2x60x10. Verzinnter Kupfer-Flachleiter als horizontale Sammelschiene in ABB-Reihenschaltschranksystemen.