Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - HSS 2000A B850 2x60x10 vers PCFS2085

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 2000A B850 2x60x10 vers PCFS2085

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004545B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 3384 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646837462

Sonepar Artikelnummer

121260024

Hersteller Artikelnummer

1STQ004545B0000

Hersteller Typ

PCFS2085

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004545B0000

Ausführung:

flach

Länge:

3384 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

8.900 kg

ABB PCFS2085 Hauptsammelschiene 2000 A, Breite 850 mm, Querschnitt 2x60x10. Verzinnter Kupfer-Flachleiter als horizontale Sammelschiene in ABB-Reihenschaltschranksystemen.