Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 3200A B1100 4x40x10 ver PCFS3211

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 3200A B1100 4x40x10 ver PCFS3211

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004567B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 8968 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646837684

Sonepar Artikelnummer

121260026

Hersteller Artikelnummer

1STQ004567B0000

Hersteller Typ

PCFS3211

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004567B0000

Ausführung:

flach

Länge:

8968 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

16.400 kg

ABB PCFS3211 Hauptsammelschiene 3200 A, Breite 1100 mm, Querschnitt 4x40x10. Verzinnter Kupfer-Flachleiter als horizontale Sammelschiene in ABB-Reihenschaltschranksystemen.