Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 3200A B1300 4x40x10 PCFB3213

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 3200A B1300 4x40x10 PCFB3213

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003227B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 11608 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646825568

Sonepar Artikelnummer

121261141

Hersteller Artikelnummer

1STQ003227B0000

Hersteller Typ

PCFB3213

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003227B0000

Ausführung:

flach

Länge:

11608 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

20.400 kg

ABB Horizontal-Sammelschiene (HSS) 3200 A, Schrankbreite 1300 mm, 4×40×10 mm. Kupfer-Horizontalsammelschiene des ABB-VSS-Systems für 3200 A Nennstrom in Schaltschränken der Breite 1300 mm, massiver Kupferquerschnitt (4×40×10 mm) für niederohmige, hochstromige Energieverteilung. ABB-Originalzubehör für professionellen Schaltschrankbau.