Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 3200A B400 4x40x10 vers PCFS3240A

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 3200A B400 4x40x10 vers PCFS3240A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001742M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 702 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646879493

Sonepar Artikelnummer

121261415

Hersteller Artikelnummer

1STQ001742M0000

Hersteller Typ

PCFS3240A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001742M0000

Ausführung:

flach

Länge:

702 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

4.540 kg

ABB Horizontal-Sammelschiene (HSS) versetzt, 3200 A, Schrankbreite 400 mm, 4×40×10 mm, A-Variante. Versetzte Kupfer-Horizontalsammelschiene für 3200 A in ABB-Schränken (B 400 mm), Versatz-Ausführung ermöglicht den Höhenversatz zwischen zwei Schienensystemen oder Einbauebenen. A-Systemkonfiguration.