Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 3200A B500 4x40x10 vers PCFS3250

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 3200A B500 4x40x10 vers PCFS3250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004562B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 3688 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646837639

Sonepar Artikelnummer

121260031

Hersteller Artikelnummer

1STQ004562B0000

Hersteller Typ

PCFS3250

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004562B0000

Ausführung:

flach

Länge:

3688 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

7.200 kg

ABB PCFS3250 Hauptsammelschiene 3200 A, Breite 500 mm, Querschnitt 4x40x10. Verzinnter Kupfer-Flachleiter als horizontale Sammelschiene in ABB-Reihenschaltschranksystemen.