Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 4000A B1100 4x60x10 ver PCFS4011

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 4000A B1100 4x60x10 ver PCFS4011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004577B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 8968 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646837783

Sonepar Artikelnummer

121260036

Hersteller Artikelnummer

1STQ004577B0000

Hersteller Typ

PCFS4011

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004577B0000

Ausführung:

flach

Länge:

8968 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

23.600 kg

ABB PCFS4011 Hauptsammelschiene 4000 A, Breite 1100 mm, Querschnitt 4x60x10. Verzinnter Kupfer-Flachleiter als horizontale Sammelschiene in ABB-Reihenschaltschranksystemen.