Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 4000A B350 4x60x10 PCFB4035A

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 4000A B350 4x60x10 PCFB4035A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001641M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 702 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646878489

Sonepar Artikelnummer

121261224

Hersteller Artikelnummer

1STQ001641M0000

Hersteller Typ

PCFB4035A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001641M0000

Ausführung:

flach

Länge:

702 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

7.480 kg

ABB Horizontal-Sammelschiene (HSS) 4000 A, Schrankbreite 350 mm, 4×60×10 mm, A-Variante. A-Ausführung der ABB-Kupfer-Horizontalsammelschiene für 4000 A in Schaltschränken der Breite 350 mm, spezifische Systemkonfiguration gegenüber der Standardausführung.