Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 4000A B400 4x60x10 PCFB4040

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 4000A B400 4x60x10 PCFB4040

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003229B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 3248 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646825582

Sonepar Artikelnummer

121261153

Hersteller Artikelnummer

1STQ003229B0000

Hersteller Typ

PCFB4040

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003229B0000

Ausführung:

flach

Länge:

3248 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

9.200 kg

ABB Horizontal-Sammelschiene (HSS) 4000 A, Schrankbreite 400 mm, 4×60×10 mm. Kupfer-Horizontalsammelschiene des ABB-VSS-Systems für 4000 A Nennstrom in Schaltschränken der Breite 400 mm, massiver Kupferquerschnitt (4×60×10 mm) für niederohmige, hochstromige Energieverteilung. ABB-Originalzubehör für professionellen Schaltschrankbau.