Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 5000A B350 6x60x10 PCFB5035

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 5000A B350 6x60x10 PCFB5035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003238B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 4212 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646825674

Sonepar Artikelnummer

121261162

Hersteller Artikelnummer

1STQ003238B0000

Hersteller Typ

PCFB5035

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003238B0000

Ausführung:

flach

Länge:

4212 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

11.800 kg

ABB Horizontal-Sammelschiene (HSS) 5000 A, Schrankbreite 350 mm, 6×60×10 mm. Kupfer-Horizontalsammelschiene des ABB-VSS-Systems für 5000 A Nennstrom in Schaltschränken der Breite 350 mm, massiver Kupferquerschnitt (6×60×10 mm) für niederohmige, hochstromige Energieverteilung. ABB-Originalzubehör für professionellen Schaltschrankbau.