Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 5000A B850 6x60x10 PCFB5085A

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 5000A B850 6x60x10 PCFB5085A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001656M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1802 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646878632

Sonepar Artikelnummer

121261239

Hersteller Artikelnummer

1STQ001656M0000

Hersteller Typ

PCFB5085A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001656M0000

Ausführung:

flach

Länge:

1802 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

27.300 kg

ABB Horizontal-Sammelschiene (HSS) 5000 A, Schrankbreite 850 mm, 6×60×10 mm, A-Variante. A-Ausführung der ABB-Kupfer-Horizontalsammelschiene für 5000 A in Schaltschränken der Breite 850 mm, spezifische Systemkonfiguration gegenüber der Standardausführung.