Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 6300A B1300 6x80x10 ver PCFS6313

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 6300A B1300 6x80x10 ver PCFS6313

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004599B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 16752 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646838100

Sonepar Artikelnummer

121260166

Hersteller Artikelnummer

1STQ004599B0000

Hersteller Typ

PCFS6313

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004599B0000

Ausführung:

flach

Länge:

16752 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

63.600 kg

ABB PCFS6313 Hauptsammelschiene 6300 A, Breite 1300 mm, Querschnitt 6x80x10. Verzinnter Kupfer-Flachleiter fuer ABB-Reihenschaltschranksysteme mit hohem Strombedarf.