Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 6300A B1300 6x80x10 ver PCFS6313A

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 6300A B1300 6x80x10 ver PCFS6313A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001770M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2792 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646879776

Sonepar Artikelnummer

121261443

Hersteller Artikelnummer

1STQ001770M0000

Hersteller Typ

PCFS6313A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001770M0000

Ausführung:

flach

Länge:

2792 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

54.360 kg

ABB Horizontal-Sammelschiene (HSS) versetzt, 6300 A, Schrankbreite 1300 mm, 6×80×10 mm, A-Variante. Versetzte Kupfer-Horizontalsammelschiene für 6300 A in ABB-Schränken (B 1300 mm), Versatz-Ausführung ermöglicht den Höhenversatz zwischen zwei Schienensystemen oder Einbauebenen. A-Systemkonfiguration.