Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 6300A B500 6x80x10 PCFB6350

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 6300A B500 6x80x10 PCFB6350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003250B0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 6192 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646825797

Sonepar Artikelnummer

121261275

Hersteller Artikelnummer

1STQ003250B0000

Hersteller Typ

PCFB6350

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003250B0000

Ausführung:

flach

Länge:

6192 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

22.000 kg

ABB Horizontal-Sammelschiene (HSS) 6300 A, Schrankbreite 500 mm, 6×80×10 mm. Kupfer-Horizontalsammelschiene des ABB-VSS-Systems für 6300 A Nennstrom in Schaltschränken der Breite 500 mm, massiver Kupferquerschnitt (6×80×10 mm) für niederohmige, hochstromige Energieverteilung. ABB-Originalzubehör für professionellen Schaltschrankbau.