Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 6300A B600 6x80x10 PCFB6360A

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 6300A B600 6x80x10 PCFB6360A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001664M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1252 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646878717

Sonepar Artikelnummer

121261334

Hersteller Artikelnummer

1STQ001664M0000

Hersteller Typ

PCFB6360A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001664M0000

Ausführung:

flach

Länge:

1252 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

25.680 kg

ABB Horizontal-Sammelschiene PCFB6360A, HSS 6300 A, Schrankbreite 600 mm, 6 × 80 × 10 mm. A-Variante der 6300-A-Horizontalsammelschiene für ABB-Schränke (B 600 mm) in spezifischer Systemkonfiguration.