Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS 6300A B850 6x80x10 PCFB6385A

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS 6300A B850 6x80x10 PCFB6385A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001666M0000

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1802 mm

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646878731

Sonepar Artikelnummer

121261336

Hersteller Artikelnummer

1STQ001666M0000

Hersteller Typ

PCFB6385A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001666M0000

Ausführung:

flach

Länge:

1802 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

36.420 kg

ABB Horizontal-Sammelschiene PCFB6385A, HSS 6300 A, Schrankbreite 850 mm, 6 × 80 × 10 mm. A-Variante der 6300-A-HSS für ABB-Sonderbreite 850 mm.