ABB - HSS Abdeckung Inline PPZX9700

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008549B0000
Breite - 35 mm
Höhe - 105 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646937438
Sonepar Artikelnummer
121262252
Hersteller Artikelnummer
1STQ008549B0000
Hersteller Typ
PPZX9700
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008549B0000
Breite:
35 mm
Höhe:
105 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.387 kg


