ABB - HSS Cu 2FB Eckfeld PPMB5010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005136B0000
Ausführung - flach
Länge - 1623 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646849229
Sonepar Artikelnummer
121260006
Hersteller Artikelnummer
1STQ005136B0000
Hersteller Typ
PPMB5010
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005136B0000
Ausführung:
flach
Länge:
1623 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
7.683 kg


