ABB - HSS Cu 2FB Eckfeld PPMB6015

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005137B0000
Ausführung - flach
Länge - 1623 mm
Breite - 60 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646849236
Sonepar Artikelnummer
121260007
Hersteller Artikelnummer
1STQ005137B0000
Hersteller Typ
PPMB6015
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005137B0000
Ausführung:
flach
Länge:
1623 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
8.994 kg


