ABB - HSS Cu 2FB Eckfeld PPMB8016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005138B0000
Ausführung - flach
Länge - 1623 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646849243
Sonepar Artikelnummer
121260008
Hersteller Artikelnummer
1STQ005138B0000
Hersteller Typ
PPMB8016
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005138B0000
Ausführung:
flach
Länge:
1623 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
11.586 kg


