Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS Cu 2FB NH-Trennleisten ZXHC2463

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS Cu 2FB NH-Trennleisten ZXHC2463

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043074R9999

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1881 mm

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617430742

Sonepar Artikelnummer

121260822

Hersteller Artikelnummer

2CPX043074R9999

Hersteller Typ

ZXHC2463

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX043074R9999

Ausführung:

flach

Länge:

1881 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

8.253 kg

ABB HSS-Kupfer-Anschlussstück ZXHC2463, 2 Feldbreiten (2FB), NH-Trennleisten. ZXHC-NH-Anschlussstück für 2-feldbreite ABB-CombiLine-Felder.