ABB - HSS Cu 2FB Universal ZXHC2573

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043087R9999
Ausführung - flach
Länge - 1881 mm
Breite - 60 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617430872
Sonepar Artikelnummer
121260939
Hersteller Artikelnummer
2CPX043087R9999
Hersteller Typ
ZXHC2573
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043087R9999
Ausführung:
flach
Länge:
1881 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
10.151 kg


