ABB - HSS Cu 3FB Universal ZXHC3583

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043091R9999
Ausführung - flach
Länge - 2706 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617430919
Sonepar Artikelnummer
121260943
Hersteller Artikelnummer
2CPX043091R9999
Hersteller Typ
ZXHC3583
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043091R9999
Ausführung:
flach
Länge:
2706 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
18.970 kg


