ABB - HSS Cu 4FB NH-Trennleisten ZXMHC4483

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043052R9999
Ausführung - flach
Länge - 1177 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617430520
Sonepar Artikelnummer
121260800
Hersteller Artikelnummer
2CPX043052R9999
Hersteller Typ
ZXMHC4483
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043052R9999
Ausführung:
flach
Länge:
1177 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
22.627 kg


