ABB - HSS Cu 5FB NH-Trennleisten PPHC5493

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005122B0000
Ausführung - flach
Länge - 4359 mm
Breite - 100 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646849083
Sonepar Artikelnummer
121259992
Hersteller Artikelnummer
1STQ005122B0000
Hersteller Typ
PPHC5493
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005122B0000
Ausführung:
flach
Länge:
4359 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
35.969 kg


