ABB - HSS Eckverbinder Emax 2.2 PPMB1021

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007053B0000
Ausführung - flach
Länge - 10 mm
Breite - 100 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646907318
Sonepar Artikelnummer
121261903
Hersteller Artikelnummer
1STQ007053B0000
Hersteller Typ
PPMB1021
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ007053B0000
Ausführung:
flach
Länge:
10 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


