Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - HSS Halterset 185mm 2-3FB 2x ZX2700

ABB
kopierenkopieren
ABB - HSS Halterset 185mm 2-3FB 2x ZX2700

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044408R9999

  • Höhe - 45.5 mm

  • Breite - 430 mm

  • Polzahl - 3

  • Max. Bemessungsstrom - 1000 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617444084

Sonepar Artikelnummer

121305133

Hersteller Artikelnummer

2CPX044408R9999

Hersteller Typ

ZX2700

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX044408R9999

Höhe:

45.5 mm

Breite:

430 mm

Polzahl:

3

Max. Bemessungsstrom:

1000 A

Tiefe:

30.5 mm

Mit Abdeckung:

Nein

Schienenabstand:

185 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.632 kg

Sammelschienenhalter-Set, Hauptsammelschiene 185mm, für TwinLine-x