Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Hutprof.Schiene 35x15 x2000mm ED6P10

ABB
kopierenkopieren
ABB - Hutprof.Schiene 35x15 x2000mm ED6P10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062705R9999

  • Ausführung - Hutschiene 35/15 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Lochform - Vierkantloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617627050

Sonepar Artikelnummer

121304239

Hersteller Artikelnummer

2CPX062705R9999

Hersteller Typ

ED6P10

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062705R9999

Ausführung:

Hutschiene 35/15 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Lochform:

Vierkantloch

Länge:

15 mm

Höhe:

35 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

12.402 kg

Hutprofilschiene 35 x 15 mm, Meterware, Länge 2000 mm, mit Lochraster für Drahthalter ED44 / ED45.