ABB - Hutprofilschiene 1F. (VPE=30) ZX21P30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062554R9999
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Lochform - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617625544
Sonepar Artikelnummer
121307404
Hersteller Artikelnummer
2CPX062554R9999
Hersteller Typ
ZX21P30
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062554R9999
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Lochform:
ohne
Länge:
7.5 mm
Höhe:
35 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.590 kg


