ABB - Hutprofilschiene vertikal 450 ED73

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042184R9999
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Lochform - Vierkantloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617421849
Sonepar Artikelnummer
121307230
Hersteller Artikelnummer
2CPX042184R9999
Hersteller Typ
ED73
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042184R9999
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Lochform:
Vierkantloch
Länge:
15 mm
Höhe:
35 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.260 kg


