ABB - Hutprofilschiene vertikal 750 ED75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042186R9999
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Lochform - Vierkantloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617421863
Sonepar Artikelnummer
121307232
Hersteller Artikelnummer
2CPX042186R9999
Hersteller Typ
ED75
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042186R9999
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Lochform:
Vierkantloch
Länge:
15 mm
Höhe:
35 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.450 kg


