Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Hutschiene 35 mm aufsteckbar auf ZLS100 auf ZLS100

ABB
kopierenkopieren
ABB - Hutschiene 35 mm aufsteckbar auf ZLS100 auf ZLS100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCF002763R0001

  • Ausführung - flach

  • Länge - 35 mm

  • Breite - 10 mm

  • Höhe - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270015610

Sonepar Artikelnummer

120754147

Hersteller Artikelnummer

2CCF002763R0001

Hersteller Typ

ZLS101

Hersteller Artikel Nr.:

2CCF002763R0001

Ausführung:

flach

Länge:

35 mm

Breite:

10 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.024 kg

SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 200 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung – ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das System kann für Spannungen bis 690V AC und 1.000V DC genutzt werden und ist mit 6er und 8er Modulen beliebig erweiterbar.