Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Hutschiene 35x15 mm 1 5mm stark 2000mm lang Langloch

ABB
kopierenkopieren
ABB - Hutschiene 35x15 mm 1 5mm stark 2000mm lang Langloch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GJI2322218R0009

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 72166110

  • Gewicht - 0.780 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012233597703

Sonepar Artikelnummer

120451441

Hersteller Artikelnummer

GJI2322218R0009

Hersteller Typ

SZ-TS15L2

Hersteller Artikel Nr.:

GJI2322218R0009

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72166110

Gewicht:

0.780 kg

DIN-Schienen (DIN EN 60 715 – 35 x 7,5 mm) für Einzelmontage mit 2 Schrauben auf ebener Fläche (1 Modul = 17,5mm)