Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Hutschiene 35x7,5 mm 1mm stark,1000mm lang 1mm stark,1000mm lang

ABB
kopierenkopieren
ABB - Hutschiene 35x7,5 mm 1mm stark,1000mm lang 1mm stark,1000mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GJI2322218R0001

  • Länge - 1000 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.318 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012233597307

Sonepar Artikelnummer

120341569

Hersteller Artikelnummer

GJI2322218R0001

Hersteller Typ

SI45.460

Hersteller Artikel Nr.:

GJI2322218R0001

Länge:

1000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.318 kg

DIN-Schienen (DIN EN 60 715 – 35 x 7,5 mm) für Einzelmontage mit 2 Schrauben auf ebener Fläche (1 Modul = 17,5mm)