Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Hutstopfen H 2 A Schüttg. UZB40P5000

ABB
kopierenkopieren
ABB - Hutstopfen H 2 A Schüttg. UZB40P5000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX077897R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 12 mm

  • Tiefe - 6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617778974

Sonepar Artikelnummer

121300917

Hersteller Artikelnummer

2CPX077897R9999

Hersteller Typ

UZB40P5000

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX077897R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

12 mm

Höhe:

12 mm

Tiefe:

6 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.380 kg