ABB - IB Isolierstoffgehäuse grau/schwarz Normalausführung IP65 3fach Abschließb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAM201911R1010
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 118 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013614421617
Sonepar Artikelnummer
120352587
Hersteller Artikelnummer
1SAM201911R1010
Hersteller Typ
IB132-G Gehäuse grau,f. MS116/132, IP65
Hersteller Artikel Nr.:
1SAM201911R1010
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
118 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
194 mm
Tiefe:
119 mm
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.370 kg


