ABB - IB Isolierstoffgehäuse rt/gr IP65 3fach Abschließbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAM201911R1012
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 118 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614421631
Sonepar Artikelnummer
120439779
Hersteller Artikelnummer
1SAM201911R1012
Hersteller Typ
IB132-F
Hersteller Artikel Nr.:
1SAM201911R1012
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
118 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
194 mm
Tiefe:
119 mm
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.370 kg


